text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera imbusový klíč 3950 PKL palec 5/16“ x 195


3950 PKL L-klíč, imperiální, nerez, 5/16", x 195 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",.

Artikelnummer 81623.079.195
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 195
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 195
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 5/16 palce
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 37
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 135
Komoditní kód 8204110000
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Omschrijving

3950 PKL L-klíč, imperiální, nerez, 5/16", x 195 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",.

Artikelnummers

Artikelnummer 81623.079.195
EAN 4013288117229
UBB 500511584053
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022717001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.