text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera imbusový klíč 3950 PKL palec 1/8“ x 123


3950 PKL L-klíč, imperiální, nerez, 1/8", x 123 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání š

Objednací číslo 81623.031.123
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 123
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 123
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 1/8 palce
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 21
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 15
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 PKL L-klíč, imperiální, nerez, 1/8", x 123 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81623.031.123
EAN 4013288117175
UBB 500511643792
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022712001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.