text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera imbusový klíč 3950 PKL palec 1/4“ x 185


3950 PKL L-klíč, imperiální, nerez, 1/4", x 185 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",.

Article number 81623.063.185
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 185
Design Háček
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 185
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) 1/4 palce
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 34
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 85
Komoditní kód 8204110000
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Description

3950 PKL L-klíč, imperiální, nerez, 1/4", x 185 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro imperiální šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",.

Article numbers

Article number 81623.063.185
EAN 4013288117212
UBB 500511583972
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022716001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.