text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HEXKEYSET STNL 9PRT-3950 PKL


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Sada L-klíčů, metrická, nerez, 9 kusů 9x 3950 PKL L-klíč, metrický, nerez: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmVysoce kvalitní sada L-klíčů z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus na

Objednací číslo 81624.022.720
Design Jiný
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 400
Model 3950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Popis

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Sada L-klíčů, metrická, nerez, 9 kusů 9x 3950 PKL L-klíč, metrický, nerez: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmVysoce kvalitní sada L-klíčů z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",. Dodává se v praktickém klipovém uzávěru z materiálu odolného proti opotřebení, který umožňuje bezpečné uložení L-klíčů i jejich snadné vyjmutí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81624.022.720
EAN 4013288111364
UBB 500511584210
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022720001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.