text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Extension 8796 LC LC- 250mm


8796 LC Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",, 1/2", x 250 mmNástavec Wera Zyklop s flexibilním zámkem: po aktivaci jsou zásuvky zajištěny a trvale upevněny, čímž se zamezí jakékoli neúmyslné ztrátě. Po deaktivaci systému lze zásuvky rychle nasadit a vyměnit. Vybaveno volně otočnou objímkou pro rychlejší otáčení šroub

Objednací číslo 81066.000.250
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 424
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Popis

8796 LC Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",, 1/2", x 250 mmNástavec Wera Zyklop s flexibilním zámkem: po aktivaci jsou zásuvky zajištěny a trvale upevněny, čímž se zamezí jakékoli neúmyslné ztrátě. Po deaktivaci systému lze zásuvky rychle nasadit a vyměnit. Vybaveno volně otočnou objímkou pro rychlejší otáčení šroubů a matic.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81066.000.250
EAN 4013288121462
UBB 500511988981
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003643001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.