text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů Belt 1 10dílná 1/4 palce 4-13 mm pro vnější šestihrany


Pás A 2 Sada nástrčných hlavic Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 8 kusů 2x 8740 A Nástrčná hlavice Zyklop, pohon 1/4",: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Nástrčná hlavice Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",: 1x řemen A (textilní řemen), 8 míst, nezatížený: Pás s 8 zásuvkami pro bity s vnitřním šestihranem, bez vyložení, 39 x 220 m

Objednací číslo 4Y224568
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných vložek 8
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných vložek 8
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 8
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás A 2 Sada nástrčných hlavic Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 8 kusů 2x 8740 A Nástrčná hlavice Zyklop, pohon 1/4",: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Nástrčná hlavice Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",: 1x řemen A (textilní řemen), 8 míst, nezatížený: Pás s 8 zásuvkami pro bity s vnitřním šestihranem, bez vyložení, 39 x 220 mm 1x pásek s háčkem a smyčkou 30: 30 x 200 mmTypicky navržený robustní textilní pás Wera s 8 zásuvkami pro bity s vnitřním šestihranem, který zabírá minimum místa. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Dodává se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y224568
EAN 4013288190765
UBB 500678956284
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003881001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.