text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Držák bitů 895/4/1 53870 895/4/1

Skladem

895/4/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 77 mmUniverzální držák pro montáž bitů s vnějším šestihranem 1/4", podle DIN ISO 1173-C 6.3. S rychloupínacím sklíčidlem pro rychlou výměnu bitů. Silný permanentní magnet pevně drží bity. Šestihran 1/4",, vhodný pro šroubováky s montáží podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81286.053.870
Délka (mm) 77
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 77
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 38
Komoditní kód 8466103800
Model 895/4/15
Type Bit Holder

Popis

895/4/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 77 mmUniverzální držák pro montáž bitů s vnějším šestihranem 1/4", podle DIN ISO 1173-C 6.3. S rychloupínacím sklíčidlem pro rychlou výměnu bitů. Silný permanentní magnet pevně drží bity. Šestihran 1/4",, vhodný pro šroubováky s montáží podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81286.053.870
EAN 4013288017574
UBB 425232114743
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05053870001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.