text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITS KK 60 STNL 17-PARTBITS


Kraftform Kompakt 60, nerez, 17 kusů 1x 3816 R Šroubovák s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, nerez: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bity, nerez: 3x 3855/4 Bity, nerez: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bity, nerez: Bity TORX® BO s otvorem, nerez: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Bity TORX® BO s otvorem, nerez: Bity, nerez: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bity, nerez: 1x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bity, nerez: Sáček s bity o délce 89 mm. 3 x 89 mm, 4 x 89 mm, 5 x 89 mm, 6 x 89 mm. Včetně držáku Kraftform 3816 R s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor a vícesložkovou rukojetí Kraftform pro práci s nízkou únavou. Nerezové provedení zabraňující tvorbě cizí rzi.

Objednací číslo 81930.071.116
Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 1
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 1
Počet bitů celkem 16
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 4
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 475
Komoditní kód 8205400000
Model Kraftform Kompakt 60
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt 60, nerez, 17 kusů 1x 3816 R Šroubovák s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, nerez: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bity, nerez: 3x 3855/4 Bity, nerez: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bity, nerez: Bity TORX® BO s otvorem, nerez: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Bity TORX® BO s otvorem, nerez: Bity, nerez: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bity, nerez: 1x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bity, nerez: Sáček s bity o délce 89 mm. 3 x 89 mm, 4 x 89 mm, 5 x 89 mm, 6 x 89 mm. Včetně držáku Kraftform 3816 R s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor a vícesložkovou rukojetí Kraftform pro práci s nízkou únavou. Nerezové provedení zabraňující tvorbě cizí rzi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81930.071.116
EAN 4013288115713
UBB 500511587510
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05071116001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.