text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 UNI 1 61PC


Bit-Safe 61 Universal 1, 61 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 15x 851/1 TZ bity: 1/4", x 50 mm: TZ bity: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ bity: TZ bity: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® bity: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bity: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Z bity: Sada obsahuje: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmKompletní 61dílná sada bitů Wera v robustním pouzdře Bit-Safe. Poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích a nepotřebné bity se jednoduše znovu vloží do sady a neztratí se. 1 univerzální držák s technologií Rapidaptor: umožňuje nasazení bitů bez nutnosti spouštět pouzdro. Vyjmutí bitu je jednoduché, pouhým posunutím pouzdra dopředu - pro rychlou výměnu bitů jednou rukou. Silný permanentní magnet drží bity naprosto bezpečně. Lze jej vložit do elektrického šroubováku nebo použít ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Objednací číslo 2L881181
Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 15
Počet bitů PZ (křížová hlava) 15
Počet bitů Torx 16
Počet bitů drážka 3
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 15
Počet bitů PZ (křížová hlava) 15
Počet bitů Torx 16
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 60
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 11
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Safe 61 Universal 1, 61 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 15x 851/1 TZ bity: 1/4", x 50 mm: TZ bity: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ bity: TZ bity: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® bity: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bity: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Z bity: Sada obsahuje: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmKompletní 61dílná sada bitů Wera v robustním pouzdře Bit-Safe. Poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích a nepotřebné bity se jednoduše znovu vloží do sady a neztratí se. 1 univerzální držák s technologií Rapidaptor: umožňuje nasazení bitů bez nutnosti spouštět pouzdro. Vyjmutí bitu je jednoduché, pouhým posunutím pouzdra dopředu - pro rychlou výměnu bitů jednou rukou. Silný permanentní magnet drží bity naprosto bezpečně. Lze jej vložit do elektrického šroubováku nebo použít ve sklíčidle elektrické vrtačky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L881181
EAN 4013288100689
UBB 500643337222
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057122001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.