text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 BITORSION 1 61PC

Na objednávku

Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 4x 851/1 BDC bity: 1/4", x 50 mm: 2x PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 BTZ bity: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 BDC bity: 2x PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH bity: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TOR

Objednací číslo 1C634775
Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 15
Počet bitů PZ (křížová hlava) 15
Počet bitů Torx 16
Počet bitů drážka 3
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 15
Počet bitů PZ (křížová hlava) 15
Počet bitů Torx 16
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 60
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 11
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 4x 851/1 BDC bity: 1/4", x 50 mm: 2x PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 BTZ bity: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 BDC bity: 2x PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH bity: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TORX® bity: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bity: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 BTZ bity: 2x2,5x25 mm, 3x3x25 mm, 3x4x25 mm, 2x5x25 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmRobustní textilní box s bity a držákem, 61 kusů. 49 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, v provedení s diamantovým povlakem (BDC) pro bezpečné uchycení v hlavě šroubu, houževnaté absorpční (BTZ), pro univerzální použití, extra tvrdé (BTH), 11 bitů, houževnaté absorpční (Z), pro univerzální použití. 1 univerzální držák 889/4/1 K s rychloupínacím sklíčidlem pro záběr v elektrickém šroubováku nebo použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Profil a velikost bitů lze snadno rozpoznat díky hledáčku nástrojů Wera ",Take it easy", s barevným označením a dobře viditelným potiskem. Textilní box umožňuje uživatelům vysokou míru mobility při minimálních nárocích na prostor. Díky výrazně snížené hmotnosti sady je přenášení mnohem příjemnější. Citlivé povrchy jsou při odložení boxu chráněny - přesto je textilní box stále velmi robustní. Box i nářadí přežijí bez úhony i pád.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C634775
EAN 4013288179937
UBB 500643336802
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057441001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.