text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 TH SB SiS 2 x 25 2ST 073371 2 kusy


Bity 855/1 TH SB, PZ 2 x 25 mm, 2 kusy 2x 855/1 TH: PZ 2 x 25 mmPremiové bity s torzní zónou, do které se odvádí kinetická energie při špičkovém zatížení. Tím se výrazně zvyšuje životnost výrobku. Extra tvrdé. Šestihran 1/4",, vhodné pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81604.002.025
Balení Jiný
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Balení Jiný
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.6
Model 855/1TH SB
Type Bit Set

Popis

Bity 855/1 TH SB, PZ 2 x 25 mm, 2 kusy 2x 855/1 TH: PZ 2 x 25 mmPremiové bity s torzní zónou, do které se odvádí kinetická energie při špičkovém zatížení. Tím se výrazně zvyšuje životnost výrobku. Extra tvrdé. Šestihran 1/4",, vhodné pro upínání nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073371001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.