text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L25 851/1Z GR.3/25072074


851/1 Z bity, PH 3 x 25 mmTvrdé bity Wera pro křížové šrouby, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81477.003.025
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z bity, PH 3 x 25 mmTvrdé bity Wera pro křížové šrouby, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81477.003.025
EAN 4013288013477
UBB 425122103137
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072074001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.