text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 851/4Z GR.3/89059795


851/4 Z bity, PH 3 x 89 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81504.003.090
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 Z bity, PH 3 x 89 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81504.003.090
EAN 4013288013842
UBB 425232915420
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059795001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.