text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT HLDR 1/4 81 812/1051205


812/1 Šroubovák se silným permanentním magnetem, 1/4", x 120 mmVysoce kvalitní držák bitů se silným permanentním magnetem, který drží bity naprosto bezpečně. Kraftformová rukojeť pro příjemnou, ergonomickou práci. Kraftform Plus: Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle normy DIN ISO 1173-C 6.3.

Objednací číslo 81445.051.205
Pružné Ne
Délka (mm) 232
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Délka (mm) 232
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Značka Wera
Váha kusu (g) 126
Komoditní kód 8466103800
Model 812/1
Type Bit Screwdriver

Popis

812/1 Šroubovák se silným permanentním magnetem, 1/4", x 120 mmVysoce kvalitní držák bitů se silným permanentním magnetem, který drží bity naprosto bezpečně. Kraftformová rukojeť pro příjemnou, ergonomickou práci. Kraftform Plus: Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle normy DIN ISO 1173-C 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81445.051.205
EAN 4013288012272
UBB 203232004838
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05051205001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.