text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Bit-Check 7 TX BO Universal 1 8067/6BOZ 056158 7 kusů


Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 kusů 1x 894/4/1 K Univerzální držák bitů: 6x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem pro vrtání: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích. Nepotřebné bity se jednoduše vloží zpět do sady a neztratí se. Jednoduché přenášení např. v kapse košile. Obsahuje univerzální držák pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle normy DIN ISO 1173-C 6.3. Rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů. Dodává se s bity TORX® BO pro bezpečné upevnění, pro univerzální použití.

Objednací číslo 81299.056.158
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 100
HS kód 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 kusů 1x 894/4/1 K Univerzální držák bitů: 6x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem pro vrtání: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích. Nepotřebné bity se jednoduše vloží zpět do sady a neztratí se. Jednoduché přenášení např. v kapse košile. Obsahuje univerzální držák pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle normy DIN ISO 1173-C 6.3. Rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů. Dodává se s bity TORX® BO pro bezpečné upevnění, pro univerzální použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81299.056.158
EAN 4013288033741
UBB 425232919489
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05056158001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.