Bity
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
5M960074
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
WERA BIT-CHECK 30 WOOD 2 30PC
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5M960074
Balení
Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava)
1
Počet bitů PZ (křížová hlava)
9
Počet bitů Torx
19
Počet bitů drážka
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava)
1
Počet bitů PZ (křížová hlava)
9
Počet bitů Torx
19
Počet bitů drážka
0
Počet bitů celkem
29
S magnetickým držákem
Ano
Počet bitů šestihranná hlavice
0
Počet bitů TriWing
0
Počet bitů se dvěma otvory
0
S ráčnou na bity
Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson)
0
S rukojetí
Ne
Značka
Wera
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Bit-Check 30 Wood 2, 30 kusů 1x 899/4/1 Univerzální držák bitů: 1x 851/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: Z bity: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 19x 867/1 TORX® bity: TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích. Nepotřebné bity se jednoduše vloží zpět do sady a neztratí se. Jednoduché přenášení např. v kapse košile. Součástí je univerzální držák se silným permanentním magnetem pro odběr bitů s šestihrannou hlavou . Lze vložit do elektrického šroubováku nebo použít ve sklíčidle elektrické vrtačky. Vícekomponentní kontrola bitů, kterou lze umístit ve svislé poloze pro trvale bezpečné uložení bitů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M960074
EAN
4013288179845
UBB
500643336232
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
05057432001