text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 UNI 1 30PC


Bit-Check 30 Universal 1, 30 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bity: 5x 840/1 Z bity: 1 x 5,5 x 25 mm: Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bitů na minimálním prostoru, jednoduché vyjmutí a opětovné vložení bitů. Držák Rapidaptor zajišťuje rychlou výměnu bitů. Univerzální bity vhodné pro různá použití, robustní Bit-Check.

Objednací číslo 2C136338
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 6
Počet bitů PZ (křížová hlava) 6
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 1
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 6
Počet bitů PZ (křížová hlava) 6
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 1
Počet bitů celkem 29
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 5
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 30 Universal 1, 30 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH bity: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ bity: 5x 840/1 Z bity: 1 x 5,5 x 25 mm: Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 bitů na minimálním prostoru, jednoduché vyjmutí a opětovné vložení bitů. Držák Rapidaptor zajišťuje rychlou výměnu bitů. Univerzální bity vhodné pro různá použití, robustní Bit-Check.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C136338
EAN 4013288115096
UBB 500643335812
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056440001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.