text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 IMPAKTOR 1 30PC


Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 kusů 1x 897/4 IMP R Držák Impaktor s přídržným kroužkem a kroužkovým magnetem: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Bity Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Bity Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Bity Impaktor TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Držák Impaktor s pojistným kroužkem a kroužkovým magnetem, 29 bitů Impaktor. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách díky nejlepšímu možnému využití vlastností materiálu a optimalizované geometrii, obzvláště vhodné pro použití s běžnými rázovými utahováky, držák s kroužkovým magnetem pro jednoduché uchycení i delších a těžších šroubů, ideální pro práci nad hlavou. Hrubý diamantový povlak bitů snižuje riziko vyklouznutí z hlavy šroubu díky zvýšenému třecímu odporu.

Objednací číslo 2I557777
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 7
Počet bitů PZ (křížová hlava) 7
Počet bitů Torx 11
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 7
Počet bitů PZ (křížová hlava) 7
Počet bitů Torx 11
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 29
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 4
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079030
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Popis

Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 kusů 1x 897/4 IMP R Držák Impaktor s přídržným kroužkem a kroužkovým magnetem: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Bity Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Bity Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Bity Impaktor TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Držák Impaktor s pojistným kroužkem a kroužkovým magnetem, 29 bitů Impaktor. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách díky nejlepšímu možnému využití vlastností materiálu a optimalizované geometrii, obzvláště vhodné pro použití s běžnými rázovými utahováky, držák s kroužkovým magnetem pro jednoduché uchycení i delších a těžších šroubů, ideální pro práci nad hlavou. Hrubý diamantový povlak bitů snižuje riziko vyklouznutí z hlavy šroubu díky zvýšenému třecímu odporu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I557777
EAN 4013288156778
UBB 500643335242
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057690001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.