text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 10x 855/1 BTZ bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bity: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 3

Objednací číslo 1J373930
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 9
Počet bitů PZ (křížová hlava) 10
Počet bitů Torx 10
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 9
Počet bitů PZ (křížová hlava) 10
Počet bitů Torx 10
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 29
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Popis

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 kusů 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 10x 855/1 BTZ bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bity: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX® bity: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBity s tvrdou absorpcí pro univerzální použití. Bity BiTorsion s torzní zónou - kde je kinetická energie odváděna od špičkového zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Nabízejí nejlepší možnou životnost s vhodným držákem. Dodává se s technologií Rapidaptor, která umožňuje nasazení bitů bez nutnosti ovládání pouzdra. Vyjmutí bitu je jednoduché, pouhým zatlačením objímky dopředu - pro rychlou výměnu bitu jednou rukou. Pro nasazení bitů s šestihrannou hlavou 1/4", podle normy DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3. K nasazení do elektrického šroubováku nebo do sklíčidla elektrické vrtačky. Vícesložkový Bit-Check přesvědčí svou nízkou hmotností a maximální možnou mírou kompaktnosti. Měkký materiál ve spodní části Bit-Check přitom zajišťuje bezpečné uchycení bitů a zároveň jejich snadné vyjmutí. Profil a velikost bitů lze snadno rozpoznat díky barevnému značení a dobře viditelnému potisku Wera ",Take it easy", Tool Finder.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057430001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.