text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 12 METAL 1 12PC

Objednací číslo 8C456306
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 4
Počet bitů drážka 0

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 4
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 11
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 12 Metal 1, 12 kusů 1x 899/4/1 Univerzální držák bitů: 2x 851/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: 2x 855/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 3x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích. Nepotřebné bity se jednoduše znovu vloží do sady a neztratí se. Jednoduché přenášení např. v kapse košile. Součástí je univerzální držák se silným permanentním magnetem pro odběr bitů s šestihrannou hlavou . Lze vložit do elektrického šroubováku nebo použít ve sklíčidle elektrické vrtačky. Vícekomponentní kontrola bitů, kterou lze umístit ve svislé poloze pro trvale bezpečné uložení bitů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C456306
EAN 4013288179883
UBB 500643334096
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05057424001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.