text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW5,5/65 060272


869/4 Šroubováky, 5,5 x 65 mmNemagnetické provedení. Šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81593.055.065
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5.5
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 5.5
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 26
Komoditní kód 8207903000
Type Nut Setter

Popis

869/4 Šroubováky, 5,5 x 65 mmNemagnetické provedení. Šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81593.055.065
EAN 4013288016546
UBB 425232904374
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060272001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.