text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Nut Setter 8mm Tip 65mm


869/4 M Matice, magnetické, 8 x 65 mmMetrická matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81594.080.065
Surface protection Other
Wrench width (mm) 8
Length (mm) 65
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Other
Wrench width (mm) 8
Length (mm) 65
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Magnetic No
Dimension (mm) 8
Double hex insert No
Connection size (mm) 6.3
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Wera
Weight per piece (g) 37
Commodity code 8207903000
Type Nut Setter

Popis

869/4 M Matice, magnetické, 8 x 65 mmMetrická matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81594.080.065
EAN 4013288016683
UBB 425232903616
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060225001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.