text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW6/65 060215


869/4 M Matice, magnetické, 6 x 65 mmMetrická matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81594.060.065
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 6
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 6
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 6
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 29
Type Nut Setter

Popis

869/4 M Matice, magnetické, 6 x 65 mmMetrická matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81594.060.065
EAN 4013288016669
UBB 425232903533
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060215001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.