text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW5/16/65 060260


869/4 M Matice, magnetické, 5/16", x 65 mmImperiální matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81594.079.065
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 37
Type Nut Setter

Popis

869/4 M Matice, magnetické, 5/16", x 65 mmImperiální matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81594.079.065
EAN 4013288016737
UBB 425232904119
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060260001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.