text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW11/65 060237


869/4 M Šroubováky, magnetické, 11 x 65 mmMetrický matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81594.110.065
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 11
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 34
Type Nut Setter

Popis

869/4 M Šroubováky, magnetické, 11 x 65 mmMetrický matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81594.110.065
EAN 4013288031501
UBB 240232983009
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060237001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.