text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 3 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor nástrčné bity se čtyřhrannou hlavou, # 3 x 50 mm, 5 kusů 5x 868/4 IMP DC Impaktor bity se čtyřhrannou hlavou-Plus: # Vysoce kvalitní bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špič

Objednací číslo 4D901170
Velikost bitu (mm)
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Počet bitů celkem 5
S magnetickým držákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Počet bitů celkem 5
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 5
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model 868/4 IMP DC 3X50
Type Bit Set

Popis

868/4 IMP DC DIY Impaktor nástrčné bity se čtyřhrannou hlavou, # 3 x 50 mm, 5 kusů 5x 868/4 IMP DC Impaktor bity se čtyřhrannou hlavou-Plus: # Vysoce kvalitní bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D901170
EAN 4013288157553
UBB 500643486219
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057672001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.