text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor nástrčné bity se čtyřhrannou hlavou, č. 2 x 50 mm, 5 kusů 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus bity: # Vysoce kvalitní bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraň

Objednací číslo 6R921173
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů celkem 5
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 5
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Popis

868/4 IMP DC DIY Impaktor nástrčné bity se čtyřhrannou hlavou, č. 2 x 50 mm, 5 kusů 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus bity: # Vysoce kvalitní bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057671001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.