text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 15/70 060105


867/4 Z Bity TORX®, TX 15 x 70 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81586.015.070
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 15
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 2.02
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/4 Z Bity TORX®, TX 15 x 70 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81586.015.070
EAN 4013288016188
UBB 425232903129
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060105001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.