text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 9 x 89


Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem Houževnaté provedení, pro univerzální použití Bity TORX® s dírou na straně profilu Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4) Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj.

Objednací číslo 1Y162624
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 9
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y162624
EAN 4013288094520
UBB 500643465429
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060049001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.