text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 89


867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 30 x 89 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX® BO. Šrouby TORX® BO mají v hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje neoprávněnému uvolnění, protože tyto šrouby nelze ovládat ",běžnými", nástroji TORX®. Pouze speciální nástroje TORX® BO mají otvor, do kterého lze kolík namontovat. Odolné, pro univerzální použi

Objednací číslo 5J570805
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 30 x 89 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX® BO. Šrouby TORX® BO mají v hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje neoprávněnému uvolnění, protože tyto šrouby nelze ovládat ",běžnými", nástroji TORX®. Pouze speciální nástroje TORX® BO mají otvor, do kterého lze kolík namontovat. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J570805
EAN 4013288094575
UBB 500643467813
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060054001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.