text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IMP DC 30 x 50


867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 30 x 50 mm, 5 kusů 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 30 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznut

Objednací číslo 9V303657
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů Torx 5
Počet bitů celkem 5
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model 867/4 IMP DC TX 30X50
Type Bit Set

Popis

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 30 x 50 mm, 5 kusů 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 30 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V303657
EAN 4013288157522
UBB 500643441826
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057666001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.