text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 55/35 066925


867/2 Z Bity TORX® Na šrouby s vnitřním profilem TORX® Připojovací rozměr šestihranu 5/16" Houževnaté provedení, pro univerzální použití Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Objednací číslo 81585.055.035
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 55
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81585.055.035
EAN 4013288016164
UBB 425232070762
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066925001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.