text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 50/35 066920


867/2 Z Bity TORX®, TX 50 x 35 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran 5/16",, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81585.050.035
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 50
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 17.5
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/2 Z Bity TORX®, TX 50 x 35 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran 5/16",, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81585.050.035
EAN 4013288016157
UBB 425232070689
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066920001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.