text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 27/35 066902


867/2 Z Bity TORX®, TX 27 x 35 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran 5/16",, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81585.027.035
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 27
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/2 Z Bity TORX®, TX 27 x 35 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran 5/16",, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81585.027.035
EAN 4013288016119
UBB 425232070275
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066902001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.