text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/15 TORX® 25 x 45


867/15 Bity TORX®, TX 25 x 45 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Pevný viskózní pro univerzální použití. Závitový pohon M 6.

Objednací číslo 6C590182
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 25
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 15
Oboustranný Ne
Značka Wera
Model 867/15 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/15 Bity TORX®, TX 25 x 45 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Pevný viskózní pro univerzální použití. Závitový pohon M 6.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C590182
EAN 4013288032980
UBB 500643475089
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05064175001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.