text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 Bity TORX®, TX 20 x 45 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Závitový pohon M 5.

Objednací číslo 81272.020.045
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.2
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/12 Bity TORX®, TX 20 x 45 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Závitový pohon M 5.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05064155001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.