text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 40 x 25 2ST 073317 2 kusy


867/1 SB TORX® bity, TX 40 x 25 mm, 2 kusy 2x 867/1 TORX® bity: TX 40 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81612.040.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 40
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů Torx 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 17.6
Model 867/1Z SB
Type Bit Set

Popis

867/1 SB TORX® bity, TX 40 x 25 mm, 2 kusy 2x 867/1 TORX® bity: TX 40 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX PLUS®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81612.040.025
EAN 4013288029188
UBB 241232002220
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073317001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.