text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 20 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 20 x 25 mm, 10 kusů 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouzn

Objednací číslo 0A436101
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bity, TX 20 x 25 mm, 10 kusů 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 20 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A436101
EAN 4013288163165
UBB 500643423279
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057624001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.