text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/4 IMP DC 2 x 50


855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 2 x 50 mm, 5 kusů 5x 855/4 IMP DC Impaktor bity: PZ 2 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby Pozidriv*. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu.

Objednací číslo 1V498376
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PZ (křížová hlava) 5
Počet bitů celkem 5
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model 855/4 IMP DC
Type Bit Set

Popis

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 2 x 50 mm, 5 kusů 5x 855/4 IMP DC Impaktor bity: PZ 2 x 50 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby Pozidriv*. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V498376
EAN 4013288157690
UBB 500643408262
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057661001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.