text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 Z PZ GR1 x 50 Z


Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Vhodný pro Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Objednací číslo 81263.101.050
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv*. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81263.101.050
EAN 4013288014542
UBB 425232061449
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056812001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.