text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 1 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 1 x 25 mm, 10 kusů 10x 855/1 IMP DC Impaktor bity: PZ 1 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby Pozidriv*. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroub

Objednací číslo 3M455195
Značka Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Baleno po 1

Specifikace

Značka Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor bity, PZ 1 x 25 mm, 10 kusů 10x 855/1 IMP DC Impaktor bity: PZ 1 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby Pozidriv*. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Vhodné zejména pro použití s běžnými rázovými utahováky. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M455195
EAN 4013288178718
UBB 500643402224
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057620001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.