text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 90


853/4 Bity ACR® SL s pouzdrem, magnetizované, PH 2 x 90 mmVysoce kvalitní bity s hrubým žebrováním (funkce proti vyklouznutí, ACR®), které zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu, trvale magnetizované, šrouby tak mohou být bezpečně drženy na špičce bitu, s plastovým pouzdrem, chrání součásti před poškozením při šroubování. Houževnatý viskózní pr

Objednací číslo 6Z274153
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

853/4 Bity ACR® SL s pouzdrem, magnetizované, PH 2 x 90 mmVysoce kvalitní bity s hrubým žebrováním (funkce proti vyklouznutí, ACR®), které zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu, trvale magnetizované, šrouby tak mohou být bezpečně drženy na špičce bitu, s plastovým pouzdrem, chrání součásti před poškozením při šroubování. Houževnatý viskózní pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z274153
EAN 4013288165206
UBB 500693653981
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05323781001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.