text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 50


853/4 Bity ACR® SL s pouzdrem, magnetizované, PH 2 x 50 mmVysoce kvalitní bity s drsným žebrováním (funkce proti vyklouznutí, ACR®), které zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu, trvale magnetizované, šrouby tak lze bezpečně držet na špičce bitu, s plastovým pouzdrem chrání součástky před poškozením při šroubování. Houževnatý viskózní pro unive

Objednací číslo 2Z423910
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

853/4 Bity ACR® SL s pouzdrem, magnetizované, PH 2 x 50 mmVysoce kvalitní bity s drsným žebrováním (funkce proti vyklouznutí, ACR®), které zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu, trvale magnetizované, šrouby tak lze bezpečně držet na špičce bitu, s plastovým pouzdrem chrání součástky před poškozením při šroubování. Houževnatý viskózní pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z423910
EAN 4013288165190
UBB 500693653726
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05323780001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.