text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 Bity ACR® SL s objímkou, magnetizované, PH 2 x 150 mmVysoce kvalitní bity s drsným žebrováním (funkce proti vyklouznutí, ACR®), které zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu, trvale magnetizované, šrouby tak mohou být bezpečně drženy na špičce bitu, s plastovou objímkou, chrání součástky před poškozením při šroubování. Houževnatý viskózní

Objednací číslo 8P505351
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

853/4 Bity ACR® SL s objímkou, magnetizované, PH 2 x 150 mmVysoce kvalitní bity s drsným žebrováním (funkce proti vyklouznutí, ACR®), které zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu, trvale magnetizované, šrouby tak mohou být bezpečně drženy na špičce bitu, s plastovou objímkou, chrání součástky před poškozením při šroubování. Houževnatý viskózní pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05203913001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.