text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH GR3/70 059790


Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj. Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Objednací číslo 81504.003.070
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 70
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81504.003.070
EAN 4013288013835
UBB 425232915347
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059790001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.