text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059766 PH1 x 152


851/4 Z bity, PH 1 x 152 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81504.001.152
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 28
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/4 Z bity, PH 1 x 152 mmPremiové bity pro křížové šrouby. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81504.001.152
EAN 4013288031051
UBB 419110996081
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059766001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.