text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR2 x 32 Z


851/1 Z bity, PH 2 x 32 mmTvrdé bity Wera pro křížové šrouby, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81258.102.032
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 9.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z bity, PH 2 x 32 mmTvrdé bity Wera pro křížové šrouby, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81258.102.032
EAN 4013288013347
UBB 425232907591
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056515001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.