text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 Z Hex-Plus 0,9 x 50


Bity 840/4 Z, 0,9 x 50 mmTvrdé bity Wera pro šrouby se šestihrannou hlavou, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 2H766014
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 0.9
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Bity 840/4 Z, 0,9 x 50 mmTvrdé bity Wera pro šrouby se šestihrannou hlavou, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčné plochy v hlavě šroubu. Vrubový efekt je omezen na minimum a destrukce šroubu je téměř vyloučena. Šestihran 1/4",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H766014
EAN 4013288200976
UBB 500686602607
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05160885001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.