text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 6 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 6 x 50 mm, 5 kusů 5x 840/4 IMP DC Impaktor bity: Kvalitní bity Impaktor pro šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy š

Objednací číslo 8W315358
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů celkem 5
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Popis

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 6 x 50 mm, 5 kusů 5x 840/4 IMP DC Impaktor bity: Kvalitní bity Impaktor pro šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Technologie Hex-Plus zajišťuje větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W315358
EAN 4013288157508
UBB 500643354870
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057646001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.