text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW3/30 057505


Bity 840/2 Z, 3 x 30 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šestihran 5/16",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Objednací číslo 81455.030.030
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 30
Velikost připojení 5/16 palce
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 30
Velikost připojení 5/16 palce
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.1
Komoditní kód 8207903000
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Bity 840/2 Z, 3 x 30 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šestihran 5/16",, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81455.030.030
EAN 4013288012753
UBB 203232901959
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057505001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.